Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 8-Bit ADC AD9883AKSTZ-110 3, 110Msps LQFP, 80-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8099124
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9883AKSTZ-110
EAN/GTIN:
     5059042660180
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Anzahl der A/D-Wandler = 3
Auflösung = 8-Bit
Abtastrate = 110Msps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 80
Integrale Nichtlinearität = ±2LSB
Digital Interface Typ = Seriell
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 bis 3,6 V
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm

A/D-Wandler, 8 Bit, Mehrfachkanal, Analog Devices
Weitere Informationen:
Anzahl der A/D-Wandler:
3
Auflösung:
8-Bit
Abtastrate:
110Msps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
80
Integrale Nichtlinearität:
±2LSB
Digital Interface Typ:
Seriell
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 bis 3,6 V
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, IC Interface, Interface-IC, a d converter, 8099124, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD9883AKSTZ110, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.