Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Multiplexer/Demultiplexer, 24-Pin, SOIC, 3 bis 18 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8096208
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4067BM
EAN/GTIN:
     5059042666922
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Decoder
Decoder IC
Encoder IC
Pinanzahl = 24
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 15.6 x 7.6 x 2.35mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Encoder/Decoder, Multiplexer/Demultiplexer der Serie 4000, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Encodern, Decodern, Multiplexern, Demultiplexern und analogen Schaltern aus der Serie 4000 der CMOS Logic-Familie.
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
24
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
15.6 x 7.6 x 2.35mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, 8096208, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Texas Instruments, CD4067BM, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,83*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.