| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8091934 Herst.-Nr.: CLM4B-RKW-CWBXBAA3 EAN/GTIN: 5059041742573 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Rot Gehäusetyp = PLCC 4 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3 V Lichtstärke = 2,8 cd Anzahl der Pins = 4 Betrachtungswinkel = 120 Linsenform = Rund Wellenlänge typ. = 630 nm Linsenfarbe = Klar
LEDs der Serie CLM4, Cree. Die 1-in-1-SMD-LEDs der Serie CLM4 von Cree sind in Gehäusen nach Industriestandard PLCC4 untergebracht. Durch ihre Zuverlässigkeit lassen sich die CLM4-LEDs unter einer Vielzahl von Umweltbedingungen einsetzen. Dadurch ist die Serie CLM4 ideal für den Einsatz in Beleuchtungsanwendungen. Aufgrund des großen Betrachtungswinkels ist die CLM4 besonders gut für Kanalbeschriftung, allgemeine Hinterleuchtung und Beleuchtungsanwendungen geeignet. Durch die flache Oberseite der Leuchtfläche können diese LEDs gut mit Hohllichtleitern kombiniert werden.. Gehäuse nach Industriestandard PLCC4 Abmessungen: 3,2 x 2,7 mm Strahlungswinkel: 120° Wahlweise erhältlich mit schwarzer oder weißer Stirnseite Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Rot | Gehäusetyp: | PLCC 4 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 3 V | Lichtstärke: | 2,8 cd | Anzahl der Pins: | 4 | Betrachtungswinkel: | 120 <Symbol12/> | Linsenform: | Rund | Wellenlänge typ.: | 630 nm | Linsenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8091934, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, CLM4BRKWCWBXBAA3, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |