| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-809015 Herst.-Nr.: 809015 EAN/GTIN: 5056111936511 |
| |
|
| | |
| Luftzuführung BSP = 1/4" Betriebsdruck = 30 → 150psi Patronengröße = 400cm³
Mit Druckluft betriebene Werkzeuge müssen stets mit Vorsicht bedient werden und dürfen unter keinen Umständen zu anderen als den vorgesehenen Zwecken verwendet werden. Eine starre und eine flexible Düse. Pneumatische Druckluft-Fettpresse RS Pro. Eine Fettpistole ist ein nützliches Druckluftwerkzeug, um Fett an den Einsatzort zu bringen und Druckluft zu verwenden, um variable Drehzahlen zu bieten, die eine ausgezeichnete Fettdurchflusskontrolle bieten. Die enge Montage der Öffnungen sorgt dafür, dass Schmiermittel bei Bedarf direkt auf ein Maschinenteil aufgetragen wird. Die Fettpistole wird über einen Druckluftschlauch von einem Druckluftkompressor angetrieben und ist häufig in industriellen Anwendungen zu finden. Wir stellen stolz unsere Druckluft-Fettpresse RS Pro mit 400 cm3-Kartusche vor, die sich ideal für die präzise Dosizierungsschmierung eignet. Es ist wichtig, sich des Unterschieds zwischen dem angewandten Luftdruck und den Schlaucheigenschaften bewusst zu sein. Beispiel: Wenn die Fettpistole für 10.000 psi ausgelegt ist und der Schlauch, den Sie verwenden, für 1600 psi ausgelegt ist; dies verursacht eine schwere Gefahr. Der saubere und saubere Bereich minimiert mögliche Unfälle vieler Arten und sorgt daher dafür, dass kein Öl oder Fett auf den Boden verschüttet wird. Außerdem empfehlen wir dringend das Tragen von PSA, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden. Vermeiden Sie auch beim Betrieb einer Druckluft-Fettpistole das Tragen von Schmuck oder loser Kleidung, da diese in beweglichen Teilen verfangen werden könnte. Inspiration für PSA finden Sie in unserem bewährten RS Pro Angebot: ;ul> ;li> ; 918-5775 918-5775 , ; 918-5778 918-5778 oder ; 918-5771 918-5771 - Schutzbrille mit klaren Linsen ;/li> ;/ul> Das gesamte Sichtangebot kann durch Prüfen des gefunden werden Arbeitshandschuhe ;ul> ;li> ; 184-6013 184-6013 , ; 184-6019 184-6019 oder ; 184-6014 184-6014 - Schutzhandschuhe ;/li> ;/ul> Das vollständige Angebot kann durch den Abschnitt "Schutzbrille" geprüft werden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Geeignet für Standard-Kartuschen mit 400 cm3 oder kann in großen Mengen gefüllt werden ;/li> ;li>Ermöglicht einen umfassenden Winkelbetrieb auf engstem Raum ;/li> ;li>Das Air Grease wird mit einem starren und einem starren Schmierfett geliefert Flexible Düse ;/li> ;li>Betriebsdruck: 30-150 psi ;/li> ;li>1/4"-BSP-Anschluss ;/li> ;li>Gewicht: 1,5 kg ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Luftspenderpistolen werden bei großen kommerziellen Projekten eingesetzt. Diese Arten von Pistolen sind leistungsstark, da sie über einen Schlauch an einem Druckluftkompressor befestigt werden, der den Druck erzeugt, um das Schmieren oder Dichtmittel aus der Pistole zu zwingen. Die Druckluft-Fettpresse ist auch in Werkstätten oder Garagenwerkzeugen zur Schmierung zu finden. Warum RS PRO?. RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine breite Palette an hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können. Weitere Informationen: | | Luftzuführung BSP: | 1/4" | Betriebsdruck: | 30 → 150psi | Patronengröße: | 400cm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettleitung, Fettpresse, fettpresse, 809015, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftpistolen & -Fettpressen, RS PRO, 80600, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Dispenser Guns |
| | |
| |