Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies Signalgenerator Upgrade Bandbreiten-Upgrade Funktionsgeneratoren 33600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8088695
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     336BW1U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
keysight funktionsgenerator
Zubehör Typ = Bandbreiten-Upgrade
Geeignet für den Einsatz mit = Funktionsgeneratoren 33600A
Speicherkapazität = 64MB

Ein 1-Kanal-Generator kann nicht zu einem 2-Kanal-Generator erweitert werden. Trueform-Funktionsgeneratoren-Upgrades, Keysight Serie 33600A. Benutzer der Trueform-Funktionsgeneratoren der Serie 33600A von Keysight können ihre Messgeräte jederzeit mit veränderlichen Anforderungen erweitern. Verfügbare Optionen: erweiterte Bandbreite auf 120 MHz (336BW1U ; 808-8695 808-8695 für 1-Kanal-Modelle, 336BW2U ; 809-0708 809-0708 für 2-Kanal-Modelle); erweiterter Arbiträrfunktionsspeicher auf 64 M (336MEM1U ; 809-0701 809-0701 für 1-Kanal-Modelle, 336MEM2U ; 809-0705 809-0705 für 2-Kanal-Modelle); zusätzlich NISPOM und Dateisicherheit (336SECU ; 809-0714 809-0714 ); zusätzlich IQ-Basisband-Signal-Player auf 2-Kanal-Arbiträrfunktion (336IQPU ; 809-0717 809-0717 ); zusätzlich Zeitbasis mit hoher Stabilität (33600U-OCX ; 809-0711 809-0711 ).
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Bandbreiten-Upgrade
Geeignet für den Einsatz mit:
Funktionsgeneratoren 33600A
Speicherkapazität:
64MB
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, 8088695, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Signalgenerator-Zubehör, Keysight Technologies, 336BW1U, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Signal Generator Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,30*
€ 822,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 821,08*
€ 929,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,41*
€ 1.106,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,79*
€ 1.088,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,30*
€ 1.036,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,29*
€ 984,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,08*
€ 977,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
33611A
ab € 4.150,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.