Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR Flexibles Kupplungselement 30mm Klauenkupplung L. 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KTR Flexibles Kupplungselement 30mm Klauenkupplung L. 22.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8087263
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX14PB-ALIHUB-KTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Größe = 30mm
Bohrung = 6 → 16mm
Kupplungs-Typen = Klauenkupplung
Länge = 22.5mm

Jede Kupplung erfordert zwei Naben und ein Drehkreuz. KTR-Klauenkupplungen - Nabe. Eine Reihe von Naben von KTR zur Verwendung mit der ROTEX-Reihe von Klauenkupplungs-Zahnkränzen. Erhältlich in verschiedenen Größen und aus Aluminium, Stahl und Gusseisen (abhängig von der Größe). Die Naben werden vorgebohrt geliefert.
Weitere Informationen:
Größe:
30mm
Bohrung:
6 → 16mm
Kupplungs-Typen:
Klauenkupplung
Länge:
22.5mm
Weitere Suchbegriffe: ktr klauenkupplung aluminium, drehelastische kupplung, drehelastische kupplung ktr, 8087263, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, KTR, ROTEX14PBALIHUBKTR, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KTR Kupplungstechnik
ROTEX14-92SHEL-KTR
ab € 4,73*
Zubehör
KTR Kupplungstechnik
ROTEX14-98SHEL-KTR
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.