Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexnord Flexibles Kupplungselement 164Nm 129mm Strahlkupplung 4° 5.5mm 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rexnord Flexibles Kupplungselement 164Nm 129mm Strahlkupplung 4° 5.5mm 1.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8087181
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     VIVA-V130-ELEMENT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Größe = 129mm
Kupplungs-Typen = Strahlkupplung
Nenndrehmoment = 164Nm
Winkelversatz = 4°
Axialversatz = 5.5mm
Parallelversatz = 1.6mm

Elastomer-Kupplung Rexnord Viva. Diese Elastomer-Kupplungsserie von Rexnord ist wartungsarm und erfordert keine Schmierung. Das weiche Polymerelement ist in der Lage, beträchtliche Ausrichtungsfehler zu bewältigen und zu korrigieren. Das zweiteilige Karbonpolymer-Element ermöglicht ein schnelles Entfernen und Austauschen, ohne dass dabei die Naben oder die Welle beeinträchtigt oder Geräte aus der Halterung entfernt werden müssen. Das Polyurethan-Element polstert die angeschlossenen Komponenten gegen Vibrationen und Stöße. Geeignet für viele Anwendungen wie Zentrifugalkompressoren und Gebläse, Metallextruder, Kühltürme, Kolbenpumpen und Unterwindventilatoren. Mit ATEX-Zulassung. Eine vollständige Kupplung erfordert den Erwerb zweier Naben und eines Polymer-Verbindungselements. Integrierter Überlastschutz Es sind Ausführungen mit direkter Kupplung und solche mit Abstandshaltern verfügbar, um verschiedene Wellenabstände zu ermöglichen. Für Anwendungen bis zu 7500 U/min Geringer Wartungsaufwand ATEX
Weitere Informationen:
Größe:
129mm
Kupplungs-Typen:
Strahlkupplung
Nenndrehmoment:
164Nm
Winkelversatz:
Axialversatz:
5.5mm
Parallelversatz:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 8087181, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, Rexnord, VIVAV130ELEMENT, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexnord
VIVA-V130-HUB-PB
ab € 81,97*
Zubehör
Rexnord
VIVA-130-HUB-T/L
ab € 77,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.