Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impuls, max. 20kHz, 24 V, 0 → 99,99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impuls, max. 20kHz, 24 V, 0 → 99,99
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impuls, max. 20kHz, 24 V, 0 → 99,99
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impuls, max. 20kHz, 24 V, 0 → 99,99
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impuls, max. 20kHz, 24 V, 0 → 99,99
Artikel-Nr.:
     108EL-8086614
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8086614
EAN/GTIN:
     5056112175858
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 24 V
Zählmodus = Impuls
Anzeigentyp = LED
Eingangstyp = Transistor
Verbindungstyp = Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Zählrichtung = Bidirektional
Ziffernhöhe = 8 mm
Zählfrequenz max. = 20kHz
Funktion = Zähler
Betriebstemperatur max. = +50°C

RS Pro, 6-stellig, LED, Digitalzähler, 20 kHz, 24 VDieser 6-stellige digitale LED-Zähler aus der RS Pro Serie ist ein einfaches Hardware-Gerät, das Sie für eine Vielzahl von digitalen Zählanwendungen verwenden können. Zählungen spielen eine große Rolle in der Elektronik, insbesondere in Systemen, die autonom arbeiten. Digitale Zähler messen Dinge wie Frequenz und Zeit, mit LED-Bildschirmen zur Anzeige der von ihnen berechneten Zahlen. Sie werden häufig für Anwendungen wie digitale Uhren, Frequenzzähler und elektronische Gerätezeitgeber verwendet. Dieser Zähler verfügt über eine klare 6-stellige LED-Anzeige und eine einfache Tastenkonfiguration für einfache Bedienung. Er verfügt über eine Frontplattenmontage auf der Rückseite, die die externe Belastung der elektrischen Verbindungen verringert und die Lebensdauer des Geräts verbessert. Tafelbefestigungen sind auch sehr einfach zu installieren. Dieser Zähler besteht aus verschleißfesten Materialien und kann in beide Richtungen zählen (inkrementell oder dekremental) und eignet sich hervorragend für die Maschinenverarbeitung, Qualitätssteuerungswalzensysteme und die Messautomatisierung.Eigenschaften und Vorteile• Versorgungsspannung von 24 V. • Impulszählmodus • Transistor Eingangstyp • Sechs-stellig • Anschlussart mit Anschlusslitzen • Automatische und manuelle Rückstellung • Tafelmontage • Bidirektionale Zählung • Relaisausgang • Maximale Zählfrequenz von 20 kHz • Messbereich von 0 bis 99,99 • Gewicht: 210 g. • CE- und GOST-R-Zulassung • Maximale Betriebstemperatur v
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Zählmodus:
Impuls
Anzeigentyp:
LED
Eingangstyp:
Transistor
Verbindungstyp:
Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Relais
Zählrichtung:
Bidirektional
Ziffernhöhe:
8 mm
Zählfrequenz max.:
20kHz
Funktion:
Zähler
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: impulszähler, 8086614, Automation, Prozessautomation, Zähler, RS PRO, EZM44302000100000000, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 112,70*
€ 154,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 133,36*
€ 181,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
50115723
ab € 546,78*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.