Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CAN-Transceiver, 100kbit/s 1 Transceiver CAN 2.0, Abschaltung, Ruhezustand, Standby 8 mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi CAN-Transceiver, 100kbit/s 1 Transceiver CAN 2.0, Abschaltung, Ruhezustand, Standby 8 mA, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8084031
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV7356D1R2G
EAN/GTIN:
     5059042667301
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 100kbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = CAN 2.0
Power Down Modus = Abschaltung, Ruhezustand, Standby
Versorgungsstrom max. = 8 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 27V
Arbeitsspannnung min. = 5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

CAN-Bus-Transceiver, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
100kbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
CAN 2.0
Power Down Modus:
Abschaltung, Ruhezustand, Standby
Versorgungsstrom max.:
8 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
27V
Arbeitsspannnung min.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, 8084031, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, onsemi, NCV7356D1R2G, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,61*
€ 26,9059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,20*
€ 24,038
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.