| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8079805 Herst.-Nr.: 53018060 EAN/GTIN: 4044773157963 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = PG29 Kabeldurchmesser max. = 25mm Kabeldurchmesser min. = 14mm Material = Polyamid Farbe = Grau Serie = SKINTOP Schutzart = IP68 Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Nein Betriebstemperatur max. = +80°C Betriebstemperaturbereich = -20 → +80 °C.
Sicherungsmutter nicht im Lieferumfang enthalten. Lapp-Skintop-ST-PG-Kabeldurchführungs-Verschraubung. Die Kabelverschraubungen der Skintop-ST-Serie von Lapp sind aus robustem Polyamid gefertigt und bieten ein hohes Maß an Umgebungsschutz. Ob Sie nun an Panels, Abzweigdosen oder Maschinengehäuse anschließen, diese Kabelverschraubungen sind eine einfach zu installierende Lösung im Kabelmanagement.Mit ihrer einfachen Schraubbefestigung sorgt die Skintop-ST-Serie für schnelle Montagezeiten und bietet einen variablen Klemmbereich mit ausgezeichneter Zugentlastung. Diese Serie von Kabelverschraubungen hat PG-Abmessungen.Diese Kabelverschraubung zeichnet sich zudem durch eine hohe Temperatur-, mechanische und Ölbeständigkeit aus. In Verbindung mit ihrem permanenten Vibrationsschutz sind sie daher ideal für den Einsatz mit schweren Maschinen in Industrieumgebungen. Eigenschaften und Vorteile • Einfache Installation• Großer Klemmbereich• P-Abmessungen• Schutz gemäß IP68, 5 bar• Mechanische Stabilität• Temperaturbeständigkeit• Ölbeständigkeit• Chemikalienbeständigkeit• Vibrationsschutz Anwendungen Die Skintop-ST-Serie der PG-Kabeldurchführungs-Verschraubung kann überall dort eingesetzt werden, wo Drähte und Kabel durch vorgebohrte Löcher in Panel-förmige Gehäuse eingeführt werden müssen. Ihre platzsparende Ausführung macht sie ideal für• Maschinen- und Geräteherstellung• Fotovoltaik und Solarstromtechnik• Steuerungs- und Automationstechnologie Umgebungsbedingungen Diese Kabelverschraubungen sind nach IP68 abgedichtet und haben eine Druckstufe von 5 bar. Das bedeutet, dass sie einen hervorragenden Schutz gegen das Eindringen von Staub Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | PG29 | Kabeldurchmesser max.: | 25mm | Kabeldurchmesser min.: | 14mm | Material: | Polyamid | Farbe: | Grau | Serie: | SKINTOP | Schutzart: | IP68 | Kontermutter im Lieferumfang enthalten: | Nein | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +80 °C. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 29, kabelverschraubung lapp kabel, 8079805, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53018060, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 1,2412* | € 1,8456* | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 1,4064* | € 1,8664* | | | | | 27 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,4111* | € 1,8711* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 1,42303* | € 1,88303* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 1,4494* | € 1,9194* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|