Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC BUS SAFETY Datenkabel, 3-adrig x 0,75 mm² Gelb, 50m, 18 AWG, Kupfergeflecht


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8079568
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170295
EAN/GTIN:
     5059039223206
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Serie = UNITRONIC BUS SAFETY
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Mantelfarbe = Gelb
AWG = 18 AWG
Außendurchmesser = 7.6mm
Betriebstemperatur min. = -30°C

BUS Safety-Kabel Unitronic. Für die serielle Übertragung von sicherheitsrelevanten Daten Für Automatisierungs- und Versorgungskettenanwendungen; Industriemaschinen und Anlagentechnik Für die feste Installation und sehr flexible Anwendungen Litzenleiter, 3 verdrillte Adern, farbcodiert gemäß DIN 47100 Halogenfreie Ummantelung Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2
Weitere Informationen:
Serie:
UNITRONIC BUS SAFETY
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Mantelfarbe:
Gelb
AWG:
18 AWG
Außendurchmesser:
7.6mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerkabel 3g0,75, schaltleitung, schaltleitung 3x1, 8079568, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 2170295, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,34*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 3,9068* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 265,49*
€ 315,93
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 259,45*
€ 308,75
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 221,97*
€ 264,14
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 217,18*
€ 258,44
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 195,34*
€ 232,45
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.