Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Datenkabel, 2-paarig 0,25 mm² Ø 6.9mm S/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8079079
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031371
EAN/GTIN:
     5059039221752
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Aderzahl = 4
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Abschirmtyp = S/UTP
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Li2YCY
Außendurchmesser = 6.9mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 100 Ω
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt

Kabel Unitronic Li2YCY. Das Unitronic Li2YCY (TP) -Kabel von LAPP ist ein Niederfrequenz-Datenkabel mit niedriger Kapazität, das gut geeignet ist für die Verkabelung von Datensystemen, die die Übertragung schwacher, empfindlicher Signale und hoher Bitraten erfordert. Das Kabel ist als Twisted-Pair ausgeführt und verfügt über einen Schirm aus verzinntem Kupfergeflecht zum Schutz vor Signalstörungen. Es hat außerdem eine PVC-Ummantelung und ist optimiert für Anlagen mit begrenzter Flexibilität und für den Einsatz in trockenen und feuchten Innenräumen vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile Zugelassen für RS422- und RS485-Schnittstellen Für einen begrenzten flexiblen Einsatz und für feste Installationen Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 7-adriger Drahtlitzenleiter aus reinem Kupfer Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +80 °C Betriebstemperatur bei gelegentlichem Biegen: –5 °C bis +70 °C Anwendungen Unitronic Li2YCY Kabel, geeignet für Signal-, Steuer- und Messgeräte. Häufige Verwendungszwecke: Elektronische Schaltungen Computersysteme Maschinenkonstruktion Büroausstattung Zubehör Unitronic-Kabel sollten mit Zubehör verwendet werden, das deren Fähigkeiten entspricht, wie z. B. die Lapp-Serie von Skintop MS-HF-M SC-Kabelverschraubungen, die standardmäßig über einen niedrigen Kontaktwiderstand verfügen. 136-8515 136-8515 ist eine M12 EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8516 136-8516 ist eine M16-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8517 136-8517 ist eine M20-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8518 136-8518 ist eine M25-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8519 136-8519 ist eine M32-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop
Weitere Informationen:
Paarzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Aderzahl:
4
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Abschirmtyp:
S/UTP
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Li2YCY
Außendurchmesser:
6.9mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
100 Ω
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 4 x0,25mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 8079079, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0031371, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Spule
€ 8,95*
ab € 57,91*
€ 77,34*
100
pro Spule
Frei Haus
ab € 141,00*
€ 158,97*
1 Tag
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 116,51*
€ 195,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 77,34*
€ 92,03
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 76,15*
€ 90,62
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 72,43*
€ 86,19
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 65,93*
€ 78,46
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 57,91*
€ 68,91
pro Spule
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 1,1582* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111410
ab € 0,3204*
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,50*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.