Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Datenkabel, 3-paarig 0,34 mm² Ø 8.4mm S/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8079039
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031326
EAN/GTIN:
     5059039222131
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Aderzahl = 6
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Abschirmtyp = S/UTP
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = Li2YCY
Außendurchmesser = 8.4mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 100 Ω
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar

Kabel Unitronic Li2YCY. Das Unitronic Li2YCY (TP) -Kabel von LAPP ist ein Niederfrequenz-Datenkabel mit niedriger Kapazität, das gut geeignet ist für die Verkabelung von Datensystemen, die die Übertragung schwacher, empfindlicher Signale und hoher Bitraten erfordert. Das Kabel ist als Twisted-Pair ausgeführt und verfügt über einen Schirm aus verzinntem Kupfergeflecht zum Schutz vor Signalstörungen. Es hat außerdem eine PVC-Ummantelung und ist optimiert für Anlagen mit begrenzter Flexibilität und für den Einsatz in trockenen und feuchten Innenräumen vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile Zugelassen für RS422- und RS485-Schnittstellen Für einen begrenzten flexiblen Einsatz und für feste Installationen Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 7-adriger Drahtlitzenleiter aus reinem Kupfer Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +80 °C Betriebstemperatur bei gelegentlichem Biegen: –5 °C bis +70 °C Anwendungen Unitronic Li2YCY Kabel, geeignet für Signal-, Steuer- und Messgeräte. Häufige Verwendungszwecke: Elektronische Schaltungen Computersysteme Maschinenkonstruktion Büroausstattung Zubehör Unitronic-Kabel sollten mit Zubehör verwendet werden, das deren Fähigkeiten entspricht, wie z. B. die Lapp-Serie von Skintop MS-HF-M SC-Kabelverschraubungen, die standardmäßig über einen niedrigen Kontaktwiderstand verfügen. 136-8515 136-8515 ist eine M12 EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8516 136-8516 ist eine M16-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8517 136-8517 ist eine M20-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8518 136-8518 ist eine M25-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8519 136-8519 ist eine M32-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop
Weitere Informationen:
Paarzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Aderzahl:
6
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Abschirmtyp:
S/UTP
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
Li2YCY
Außendurchmesser:
8.4mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
100 Ω
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel liycy 3x2x0,25, alarmkabel, alarmkabel 6-adrig, 8079039, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0031326, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,63*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 3,1326* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 209,51*
€ 249,32
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 206,67*
€ 245,94
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 178,53*
€ 212,45
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 173,84*
€ 206,87
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 156,63*
€ 186,39
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111410
ab € 0,31*
Zubehör
Lapp Kabel
52103320+53112630
ab € 9,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.