Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Datenkabel, 2-paarig 0,34 mm² Ø 7.7mm S/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8079035
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031325
EAN/GTIN:
     5059039223947
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Aderzahl = 4
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Abschirmtyp = S/UTP
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Li2YCY
Außendurchmesser = 7.7mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 100 Ω
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Paarzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Aderzahl:
4
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Abschirmtyp:
S/UTP
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Li2YCY
Außendurchmesser:
7.7mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
100 Ω
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 4x0,34mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 8079035, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0031325, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,52*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 2,6704* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 174,85*
€ 208,07
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 170,33*
€ 202,69
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 153,97*
€ 183,22
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 151,00*
€ 179,69
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 133,52*
€ 158,89
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111410
ab € 0,3204*
Zubehör
Lapp Kabel
52103320+53112630
ab € 9,63*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.