| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-807312 Herst.-Nr.: EW06LCF EAN/GTIN: 5059041890434 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1/2Zoll Anschluss-Gewinde = G1/2 Gehäusematerial = Stahl Serie = RHZ18 Betriebsdruck max. = 400bar Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +120°C Montagetyp = Inline
Winkel-Anschluss Stutzen mit Dichtkegel, einstellbar. Integrierte Nitril-O-Ringe an der Verbindungsseite zum 24°-Konus-Gegenstück Betriebstemperaturbereich ohne Druckminderung -35°C bis +100°C Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Anschluss-Gewinde: | G1/2 | Gehäusematerial: | Stahl | Serie: | RHZ18 | Betriebsdruck max.: | 400bar | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +120°C | Montagetyp: | Inline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydraulik rückschlagventil, 807312, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulische Rückschlagventile, Parker, EW06LCF, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Check Valves |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 4,93* | € 8,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,37* | € 8,96* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,49* | € 9,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|