Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 763 M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 2.0A Kabelmontage Vorverdrahtet IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Binder 763 M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 2.0A Kabelmontage Vorverdrahtet IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-8072895
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3442-433-05
EAN/GTIN:
     5059041671880
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Vorverdrahtet
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 2.0 A, 8.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = A
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Zink
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

A-codierte M12-Steckverbinder auf freie Enddrähte, Serie 713/763. A-codierte M12-Einbausteckverbinder und Einbaubuchsen der Serie 713/763 von Binder mit freien Enddrähten, Schutzart IP68 nach dem Stecken. Haltbare M12-Steckverbinder, die für viele Anwendungen einschließlich Kfz-Anwendungen geeignet sind. Schutzart IP67 im gesteckten Zustand Nennstrom: 8 A, 250 V Über 100 Steckzyklen Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Vorverdrahtet
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
2.0 A, 8.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
A
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Zink
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, binder flanschdose 5pol, as-i kabel, flanschdose binder, 8072895, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 09344243305, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,66*
€ 15,11*
€ 6,90*
ab € 10,97*
€ 15,12*
€ 5,90*
ab € 11,04*
€ 20,77*
1 Tag
153
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 21,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,56*
€ 28,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 3128 000 000
ab € 3,63*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,28*
Zubehör
Binder
08-2676-000-000
ab € 1,64*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
99-0436-12-05
ab € 6,48*
Zubehör
Binder
99-0437-12-05
ab € 6,29*
Zubehör
Binder
99-0437-19-05
ab € 15,52*
Zubehör
Binder
99-0436-52-05
ab € 6,93*
Zubehör
Binder
86-0131-0002-00005
ab € 6,11*
Zubehör
Binder
99-0433-500-05
ab € 8,10*
Zubehör
Binder
99-0434-500-05
ab € 8,45*
Zubehör
Binder
99-0436-19-05
ab € 8,95*
Zubehör
Binder
99-0437-24-05
ab € 6,75*
Zubehör
Binder
99-1436-812-05
ab € 10,31*
Zubehör
Binder
99-1437-812-05
ab € 9,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.