Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 7000 Buchse Steckverbinder-Schutzkappe aus Metall, Tafelmontage, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8072775
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM7083
EAN/GTIN:
     5059041105279
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Buchse
Serie = Buccaneer 7000
Schutzart = IP68, IP69K
Tafelmontageeinbau = Ja
Material = Metall
Leitung inklusive = Ja
Farbe = Silber

Zubehör für Metallsteckverbinder Buccaneer Serie 7000. Eine umfassende Reihe von Zubehör für den Einsatz mit den Metallsteckern und -buchsen der Serie 7000 von Buccaneer einschließlich Kabelverschraubungspaketen, Abdeckungen und Schirmungsbefestigungen.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
Buccaneer 7000
Schutzart:
IP68, IP69K
Tafelmontageeinbau:
Ja
Material:
Metall
Leitung inklusive:
Ja
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Dichtkappe, Kappen für Schalter, Kappen für Taster, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder buccaneer, 8072775, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Bulgin, PXM7083, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 36,83*
€ 47,89*
1
€ 4,00*
ab € 34,10*
€ 48,76*
1
€ 5,90*
ab € 24,46*
€ 48,83*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 31,64*
€ 52,28*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 41,83*
€ 55,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXM7012/02S/ST
ab € 20,89*
Zubehör
Bulgin
PXM7012/03S/ST
ab € 22,22*
Zubehör
Bulgin
PXM7012/06S/ST
ab € 29,60*
Zubehör
Bulgin
PXM7012/10P/CR
ab € 20,90*
Zubehör
Bulgin
PXM7012/03P/ST
ab € 21,58*
Zubehör
Bulgin
PXM7012/06P/ST
ab € 28,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.