| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8072747 Herst.-Nr.: PXM7012/03S/ST EAN/GTIN: 5059041701006 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Montagetyp = Frontmontage Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP66, IP68, IP69K Nennstrom = 25.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 600,0 V Gehäusegröße = 46 Gehäusematerial = Zink Zugentlastung = Nein Seriennummer = 7000°C
cULS, UL, VDE, CCC. Hinweis: 10- und 32-polige Steckverbinder der Serie 7000 sind Crimp-Varianten mit Crimps 765-9832, 765-9836 (10-polig), 765-9842 und 765-9851 (32-polig). Crimpzange (erweitertes Serienangebot) 2508478518 und Positionierhilfe 765-9848 (10-polig) und 765-9858 (32-polig). Alle anderen Steckverbinder haben Schraubklemmenkontakte. Metall-Buccaneer-Steckdosen für Frontplattenmontage der Serie 7000. Diese robusten runden Metallbuchsen der Buccaneer-Serie 7000 kombinieren die Benutzerfreundlichkeit eines schnellen Kupplungsmechanismus mit ausgezeichneter Abdichtung gegen die Umgebung für Signal- und Netzstrom. Diese Rundsteckverbinder sind vollständig wasserdicht und ideal für Anwendungen, bei denen das Eindringen von Schmutz und Wasser vermieden werden muss und bei denen ein einfacher Anschluss, Platz und Aussehen wichtige Aspekte sind. Buchsensteckverbinder für Frontplattenmontage der Bulgin-Serie 7000 bieten Schutz gegen elektromagnetische Störungen und sind ideal für blindes Stecken. Verriegelungsmechanismus mit 1/4-Drehung Positives Feedback bei Verriegelung Vernickeltes Gussgehäuse aus Zinklegierung Polarisierungs- und optische Ausrichtungseigenschaften Stecksichere Kontakte Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Montagetyp: | Frontmontage | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP66, IP68, IP69K | Nennstrom: | 25.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 600,0 V | Gehäusegröße: | 46 | Gehäusematerial: | Zink | Zugentlastung: | Nein | Seriennummer: | 7000°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätestecker 3 pol, gerätestecker, bulgin gerätestecker, 8072747, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PXM701203SST, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | € 5,90* | ab € 24,44* | € 28,32* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 20,07* | € 29,24* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,75* | € 35,11* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 34,13* | € 50,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|