Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Stahl Hydraulik Winkelverschraubung, für Rohr-Ø 6mm, bis 500 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-807075
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     W08LCF
EAN/GTIN:
     5059041910224
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Winkelstück
Hydraulik-Rohr
Hydraulikrohr
Stecker A = Rohr 8
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung
Material = Stahl
Oberfläche = Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde = Metrisch
Stecker A - Gender = Stecker
Betriebsdruck max. = 500bar
Betriebstemperatur min. = -40°C

Hydrauliksysteme arbeiten unter hohem Druck. Um die Funktionssicherheit von EO ;sup>® ;/sup>-Rohrfittings sicherzustellen, dürfen in ihrer Baugruppe nur EO ;sup>® ;/sup>-Teile verwendet werden und die Temperaturbereiche sollten nicht überschritten werden. Winkelstück mit gleichen Verschraubungen
Weitere Informationen:
Stecker A:
Rohr 8
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde:
Metrisch
Stecker A - Gender:
Stecker
Betriebsdruck max.:
500bar
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Schneidring-Verschraubung, Schneidringverschraubung, parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, schneidringverschraubung winkel, 807075, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, W08LCF, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 4,20*
€ 7,79*
1
€ 5,00*
ab € 5,53*
€ 7,88*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,78*
€ 8,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.