Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, H - 200°C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 10nF ±5% / 100V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8068518
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206H103J1GACT100
EAN/GTIN:
     5059043357546
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.78mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.78mm
Serie = H - 200°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

KEMET 1206, wärmebeständig. Die temperaturbeständigen mehrschichtigen SMD-Keramikkondensatoren (MLCCs) der Serie C1206 von Kemet bieten ein robustes Basismetall-Dielektrikum-System mit branchenweit führender Leistung relativ zur Kapazität und Gehäusegröße sowie stabile Kapazität bei extremen Temperaturen. Bleifreie, RoHS- und REACH-konform Sehr niedrige ESR- und ESL-Werte Hohe Chemikalienbeständigkeit Hohes Brummstromvermögen Keine Kapazitätsveränderung in Bezug zur angelegten DC-Nennspannung Kein Abklingen der Kapazität mit der Zeit Nicht-polar Mattverzinnte Anschlüsse. Zu den typischen Anwendungen gehören Entkopplung, Bypass, Filterung und Überspannungsschutz für extreme Umgebungen wie die Bohrloch-Exploration, Motorräume für Luft- und Raumfahrt sowie geophysische Sonden
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.78mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.78mm
Serie:
H - 200°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 100v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 8068518, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1206H103J1GACT100, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 31
ab € 66,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.