Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxburgh EMC RES60 Entstörfilter, 250 V ac, 10A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,74 mA / DC → 400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8068186
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RES60F10
EAN/GTIN:
     5056112175759
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
netzentstörfilter 10a
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = RES60
Betriebsfrequenz = DC → 400Hz
Länge = 85mm
Tiefe = 52mm
Kapazität = 9.4 nF, 940nF
Induktivität = 1,6 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 470kΩ
Erfüllte Normen = CSA 22.2 No. 8, UL 1283

UL E191581. Version mit niedrigem Leckstrom, für medizintechnische Anwendungen geeignet. Roxburgh EMC Serie RES60. Mehrstufige, einphasige EMV-Filter der Serie RES60 von Roxburgh EMC mit hoher Differenzial- und Gleichtaktdämpfung. Die Serie RES60 wurde für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen mit starken RFI-Störungen entwickelt wie: elektrische und elektronische Geräte, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Gebäudeautomatisierung, Maschinen, elektronische Daten-/Kommunikations-Verarbeitungsgeräte, Büroautomatisierung. Mehrstufig Hohe Differenzial- und hohe Gleichtaktdämpfung Für den Einsatz von DC bis 400 Hz 1 A bis 30 A Kompakte Größe im Vergleich zur Leistung Fast-on, Löt- oder Drahtanschlüsse Schnelle und einfache Chassismontage
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
RES60
Betriebsfrequenz:
DC → 400Hz
Länge:
85mm
Tiefe:
52mm
Kapazität:
9.4 nF, 940nF
Induktivität:
1,6 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
470kΩ
Erfüllte Normen:
CSA 22.2 No. 8, UL 1283
Weitere Suchbegriffe: 8068186, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Roxburgh EMC, RES60F10, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.