Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxburgh EMC RES30 Entstörfilter, 250 V ac, 20A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,87 mA / DC → 400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8068177
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RES30F20
EAN/GTIN:
     5056112175742
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 20A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = RES30
Betriebsfrequenz = DC → 400Hz
Länge = 85mm
Tiefe = 52mm
Höhe = 38mm
Abmessungen = 85 x 52 x 38mm
Leckstrom = 0,87 mA
Betriebstemperatur max. = +85°C
Widerstand = 330kΩ
Erfüllte Normen = CSA 22.2 No. 8, UL 1283

UL E191581 . Version mit niedrigem Leckstrom, für medizintechnische Anwendungen geeignet. Roxburgh EMC Serie RES30. Die einphasigen Filter der Serie RES30 von Roxburgh EMC bieten eine hohe Differenzialdämpfung und eine ausgezeichnete Hochfrequenzdämpfung. Die Serie RES30 wurde für den Einsatz in allgemeinen Filteranwendungen entwickelt wie: elektrische und elektronische Geräte, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Gebäudeautomatisierung, Maschinen, elektronische Daten-/Kommunikations-Verarbeitungsgeräte, Büroautomatisierung. 1-phasig, hohe Differenzial- und hohe Leistungsdämpfung 1 A bis 30 A Kompakte Größe im Verhältnis zum Nennstrom Fast-on, Löt- oder Drahtanschlüsse Schnelle und einfache Chassismontage
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
20A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
RES30
Betriebsfrequenz:
DC → 400Hz
Länge:
85mm
Tiefe:
52mm
Höhe:
38mm
Abmessungen:
85 x 52 x 38mm
Leckstrom:
0,87 mA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Widerstand:
330kΩ
Erfüllte Normen:
CSA 22.2 No. 8, UL 1283
Weitere Suchbegriffe: 8068177, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Roxburgh EMC, RES30F20, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.