Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8064869 Herst.-Nr.: 8040SL-2P EAN/GTIN: 7314150243877 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Schraubendreherklinge Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 4 x 0,8 mm VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 100 mm
Bis 1000 V isolierter Schraubendrehergriff mit Ratsche und Schraubendreherklingen. Hochwertiger bis 1000 V isolierter Schraubendrehergriff in professioneller Qualität, für den Einsatz mit austauschbaren Bahco-Klingen. Ratschenfunktion mit ergonomischem Drehergriff Freigabedrucktaste im Griff für schnellen Klingenwechsel ohne die Gefahr, dass Klingen während der Verwendung herausfallen Schmale Klingen für ausgezeichneten Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Schraubendreherklinge | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 4 x 0,8 mm | VDE 1000V zugelassen: | Ja | Klingenlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, schlitz-schraubendreher 4x100, knarren schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4mm, 8064869, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, 8040SL2P, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,27* | € 13,78* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,98* | € 14,94* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,98* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|