Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 8bit Register AC Adressierbar Decoder Differential, SOIC 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8062201
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74AC259DG
EAN/GTIN:
     5059042197198
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
decoder
Logikfamilie = AC
Rast-Mode = Adressierbar
Rast-Element = Decoder
Anzahl der Bits = 8bit
Ausgangs-Typ = Differential
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Set/Reset = Master Reset
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Produktfamilie MC74AC, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AC
Rast-Mode:
Adressierbar
Rast-Element:
Decoder
Anzahl der Bits:
8bit
Ausgangs-Typ:
Differential
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Set/Reset:
Master Reset
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 8062201, Halbleiter, Logik ICs, Schieberegister, onsemi, MC74AC259DG, Semiconductors, Logic ICs, Latch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.