Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8055137
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     1840-24-A3
EAN/GTIN:
     5059043514598
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 20ka
blitzstromableiter
Suppressor Typ = Signal- und Datenschutz für Telefonleitungen
Betriebsspannung max. = 24 V
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 20kA
Serie = 1840
Länge = 83.31mm
Tiefe = 18.8mm
Abmessungen = 83.31 x 18.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Signal- und Datenleitungs-Schutzvorrichtungen Bourns Serie 1800. Die Signal- und Datenleitungs-Schutzvorrichtungen (SPD) der Bourns Serie 1800 haben eine niedrige Spitzenklemmspannung selbst bei hohen Stromstößen und die Fähigkeit, wiederholt gegen hohe Stromstöße bis zu den Grenzwerten zu schützen Die SPDs der Serie 1800 können bequem auf jeder flachen Oberfläche oder auf Schienen gemäß DIN-1 (TS-32) oder DIN-3 (TS-35) montiert und geerdet werden Kabelabschirmungen werden durchgeführt und können entweder geerdet oder lichtbogengeschützt mit der Erde verbunden werden Sie besitzen vibrationsfeste Schraubklemmenanschlüsse und ein feuerbeständiges, mit Epoxidharz vergossenes Gehäuse Anwendungen umfassen Computer, Datenkommunikation, Messtechnik, Rundfunk und industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Signal- und Datenschutz für Telefonleitungen
Betriebsspannung max.:
24 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
20kA
Serie:
1840
Länge:
83.31mm
Tiefe:
18.8mm
Abmessungen:
83.31 x 18.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter bourns electronics, 8055137, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Bourns, 184024A3, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.