Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relpol R2N Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 12A 110V ac Spule / 1.6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8052157
Hersteller:
     Relpol
Herst.-Nr.:
     R2N-2012-23-5110-WTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Spulenspannung = 110V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 440V
Schaltspannung DC max. = 24V dc
Länge = 21.2mm
Spulenwiderstand = 3450Ω
Spulenleistung = 1.6W
Betriebstemperatur max. = +55°C

Miniatur-Industrierelais Relpol. Miniatur-Industrierelais Serie R2N, R3N und R4N für allgemeine Anwendungen. Alle Relais wurden für die Montage in Stecksockeln entwickeln und haben standardmäßig WT-Eigenschaften (W – mechanische Anzeige + T – verriegelbare vordere Prüftaste). Das Zubehör umfasst Halteclips und Anschlussleisten. R2N (2 Wechselkontakte), R3N (3 Wechselkontakte) und R4N (4 Wechselkontakte) Miniaturabmessungen Cadmiumfreie Kontakte AC- und DC-Spulen Relais können mit Prüftastend (nicht rastend) und Steckern ausgestattet werden CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
440V
Schaltspannung DC max.:
24V dc
Länge:
21.2mm
Spulenwiderstand:
3450Ω
Spulenleistung:
1.6W
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais 110v ac, steckrelais, steckrelais 110v, 8052157, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Relpol, R2N2012235110WTL, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.