Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Ultraschall-Niveauregler Tafelmontage 2 x Eingänge, 10 → 32 V dc, 100 → 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Siemens Ultraschall-Niveauregler Tafelmontage 2 x Eingänge, 10 → 32 V dc, 100 → 230 V ac
Siemens Ultraschall-Niveauregler Tafelmontage 2 x Eingänge, 10 → 32 V dc, 100 → 230 V ac
Siemens Ultraschall-Niveauregler Tafelmontage 2 x Eingänge, 10 → 32 V dc, 100 → 230 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-8043945
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7ML5050-0AA11-1DA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Anzahl der Eingänge = 2
Montageart = Tafelmontage
Versorgungsspannung = 10 → 32 V dc, 100 → 230 V ac
Gesamtlänge = 190mm
Gesamtbreite = 144mm
Gesamttiefe = 155mm
Erfüllte Normen = CE
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
2
Montageart:
Tafelmontage
Versorgungsspannung:
10 → 32 V dc, 100 → 230 V ac
Gesamtlänge:
190mm
Gesamtbreite:
144mm
Gesamttiefe:
155mm
Erfüllte Normen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, 8043945, Automation, Sensoren, Füllstandsregler, Siemens, 7ML50500AA111DA0, Automation & Control Gear, Sensors, Level Controllers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 991,32*
€ 1.063,27*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 998,80*
€ 1.063,80*
Frei Haus
ab € 1.009,12*
€ 1.073,75*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.063,89*
€ 1.139,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.078,26*
€ 1.189,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,64*
€ 1.415,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,67*
€ 1.400,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,95*
€ 1.352,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,06*
€ 1.294,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,26*
€ 1.283,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7ML11150CA30
ab € 504,25*
Zubehör
Siemens
7ML11230CA50
ab € 1.132,00*
Zubehör
Siemens
7ML1115-3CA30
ab € 503,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.