Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8039485 Herst.-Nr.: 0801377 EAN/GTIN: 4017918138790 |
| |
|
| | |
| Kompatibilität = Hutprofil Länge = 2m Breite = 35mm Höhe = 7.5mm DIN-Schienen-Typ = Ungelocht Material = Stahl
DIN-Schiene, Nicht gelocht - Phoenix Contact. Nicht gelocht DIN-Schienen NS32 und NS35 mit einer Höhe von 7,5 mm oder 15 mm, Länge 2 m Weitere Informationen: | | Kompatibilität: | Hutprofil | Länge: | 2m | Breite: | 35mm | Höhe: | 7.5mm | DIN-Schienen-Typ: | Ungelocht | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, 8039485, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Phoenix Contact, 0801377, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,50* | € 18,58* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,16* | € 19,38* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 17,31133* | € 19,62133* | | | | | 24 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 17,8773* | € 20,1773* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 27,01* | € 38,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|