Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 2 k Wörter SSOP 28-Pin 20MHz 132 B RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8032478
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F570-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040164383
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 2 k Wörter
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 132 B
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 5,5 V
Anzahl der PCI Kanäle = 0

PIC16F570 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 36 Anweisungen 4-stufiger Hardware-Stack Interner 8 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 4 MHz oder 8 kHz 25 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Geräte-Reset-Zeitgeber (DRT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP). Peripheriegeräte. 8-Bit-A/D-Wandler (ADC) - 8 Kanäle Zwei Komparatoren Zwei Operationsverstärker Ein 8-Bit-Zeitgeber
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
2 k Wörter
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
132 B
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 5,5 V
Anzahl der PCI Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8032478, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F570ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,007* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.