Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 16384 Wörter SPDIP 28-Pin 32MHz 2048 kB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8032468
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1788-I/SP
EAN/GTIN:
     5059040139701
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SPDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 16384 Wörter
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 2048 kB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Betriebstemperatur max. = +85 °C

PIC16F1788/1789 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F1788/1789-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem erweiterten Mittelbereichskern von Microchip mit einem 16 Stufen tiefen Hardware-Stack und 49 Befehlen. Diese MCUs bietet bis zu 8 MIPS, 28 KB Programmspeicher, 2048 Byte RAM und Daten-EEPROM von 256 Byte. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 32 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 32 MHz bis 31 kHz 25 E/A-Stifte - PIC16F1788 36 E/A-Stifte - PIC16F1789 XLP-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Verbesserte Programmierung der Niedrigspannung (LVP) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 15-Kanal-12-Bit-A/D-Wandler (ADC) - PIC16F1789 11-Kanal-12-Bit-A/D-Wandler (ADC) - PIC16F1788 8-Bit-D/A-Wandler (DAC) Drei CCP-Module (Erfassung/Vergleich/PWM) Zwei programmierbare Schalt-Controller (PSMC) Drei Operationsverstärker - PIC16F1789 Zwei Operationsverstärker - PIC16F1788 Vier Komparatoren Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Master-Anschluss (MSSP) mit SPI und I2C Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART) Feste Spannungsreferenz (FVR)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SPDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
16384 Wörter
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
2048 kB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8032468, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1788ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM164136
ab € 62,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.