Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 22μF ±10% / 10V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8030056
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C226K8RACTU
EAN/GTIN:
     5059043536194
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.5mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.5mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

KEMET Serie C1210. Mehrschichtige SMD-Keramikkondensatoren, 6,3 V dc bis 250 V dc (kommerzielle Ausführung). Eigenschaften und Vorteile: Temperaturbeständig von –55 °C bis +125 °C Vielzahl von Gehäusegrößen, Nennspannungen und Kapazitätswerten von 10 pF bis 47 μF Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation Kontaktbeschichtung aus 100 % reinem mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit Zu den typischen Anwendungen gehören Entkopplung, Bypass, Filterung und Überspannungsschutz Ohne Blei (Pb), RoHS- und REACH-konform ohne Freistellung
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.5mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.5mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 22µf 10v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 22uf, 8030056, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1210C226K8RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.