| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8025467 Herst.-Nr.: 1446359 EAN/GTIN: 4046356628433 |
| |
|
| | |
| Serie = SACC-EC-FS-4CON-M16/2.0 SCO Aderzahl = 4 Länge = 2m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Steckverbinder 2 = offenes Ende Montagetyp = Tafelmontage Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
Best.-Nr. ; 802-5571 802-5571 , ; 802-5580 802-5580 und ; 802-5616 802-5616 haben PG9-Gewinde. Bündige M12-Speedcon-Steckverbinder für Sensoren/Betätigungselemente, M16/PG9-Gewinde, mit Litzendraht. M12-Speedcon-Steckverbinder für bündige Montage von Phoenix Contact mit einer Länge PVC-Litzenkabel. Diese 4-, 5- und 8-poligen Steckverbinder für Tafelmontage sind A-codiert, erfüllen die Schutzart IP67 im gesteckten Zustand, haben ein PG9- oder M16 (je nach Anwendung) und sind in Kunststoff- und Metallausführungen erhältlich. Weitere Informationen: | | Serie: | SACC-EC-FS-4CON-M16/2.0 SCO | Aderzahl: | 4 | Länge: | 2m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Montagetyp: | Tafelmontage | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, asi-buchse gerade, 8025467, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1446359, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,07* | € 10,22* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,11* | € 10,24* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,1506* | € 10,3206* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,19* | € 10,34* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,5176* | € 15,4398* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 771,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|