Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Metri-Pack 150.2 Pull-To-Seat Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 3-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi Metri-Pack 150.2 Pull-To-Seat Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 3-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A
Artikel-Nr.:
     108EL-8011020
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     12162182
EAN/GTIN:
     5059045491989
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 14A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Metri-Pack 150.2 Pull-To-Seat
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 17.4mm
Breite = 19.5mm
Gehäusematerial = PA
Betriebstemperatur min. = -40°C

Delphi-Metri-Pack-150.2-Pull-To-Seat-Kfz-Geräteanschlüsse. Metri-Pack-150.2-Pull-To-Seat-Kfz-Geräteanschlüsse mit dreifach gerippten Silikonkautschukdichtungen für den Umgebungsschutz Diese Metri-pack-150.2-Pull-To-Seat-Kfz-Geräteanschlüsse sind für den Einsatz mit bestimmten Anwendungen im Kfz-Bereich vorgesehen. Best.-Nr. ; 801-1017 801-1017 und ; 801-1011 801-1011 sind für den Einsatz mit Temperatursensoren vorgesehen Best.-Nr. ; 801-1020 801-1020 und ; 801-1023 801-1023 sind für den Einsatz mit Kurbelwellensensoren vorgesehen Best.-Nr. ; 801-1027 801-1027 ist für den Einsatz mit Verteilermodulen vorgesehen Best.-Nr. ; 801-1036 801-1036 kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden Für Pull-To-Seat-Crimp-Anschlussklemmen siehe Bestell-Nr. ; 801-1095 801-1095 und ; 801-1099 801-1099
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
14A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Metri-Pack 150.2 Pull-To-Seat
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
17.4mm
Breite:
19.5mm
Gehäusematerial:
PA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt delphi, buchsenkontakt, kfz steckverbinder 3 polig, 8011020, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 12162182, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
12124075
ab € 14,23*
Zubehör
Delphi
12124076
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.