| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8011095 Herst.-Nr.: 12124075 EAN/GTIN: 5060641229081 |
| |
|
| | |
| Serie = Metri-Pack 150 Gender = Buchse
Pull-to-Seat-Crimp-Buchsenkontakte Delphi Metri-Pack 150.2. Pull-to-Seat-Crimp-Buchsenkontakte der Serie Metri-Pack 150.2 für den Einsatz mit den Pull-to-Seat-Kfz-Gerätesteckverbindern der Serie Metri-Pack 150.2. Die Pull-to-Seat-Crimp-Anschlussklemmen der Serie Metri-Pack 150.2 bestehen aus verzinnter Silikonbronze Best.-Nr. ; 801-1095 801-1095 ist für den Einsatz mit einem Kabelbereich von 1,0 bis 0,80 mm ;sup>2 ;/sup> geeignet Best.-Nr. ; 801-1099 801-1099 ist für den Einsatz mit einem Kabelbereich von 0,50 bis 0,35 mm ;sup>2 ;/sup> geeignet Weitere Informationen: | | Serie: | Metri-Pack 150 | Gender: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 8011095, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Anschlussklemmblöcke, Delphi, 12124075, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Terminals |
| | |
| |