Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Akkuladegerät für 4 NiCd/NiMH Akkus AA, AAA-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann Akkuladegerät für 4 NiCd/NiMH Akkus AA, AAA-
Ansmann Akkuladegerät für 4 NiCd/NiMH Akkus AA, AAA-
Ansmann Akkuladegerät für 4 NiCd/NiMH Akkus AA, AAA-
Artikel-Nr.:
     108EL-8003048
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0011-UK
EAN/GTIN:
     4013674021086
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Ladende Akkugrößen = AA, AAA
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Steckertyp = EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus = 4
Abmessungen = 105 x 65 x 27mm

ANSMANN-AkkuladegerätDas ANSMANN-Akkuladegerät ist ein intelligentes Gerät mit Entladefunktion, einschließlich einer USB-Ladebuchse. Er wird für 1 bis 4 Micro AAA/Mignon AA NiCd- und NiMH-Akkus verwendet. Das Entladen der Batterien vor dem Laden ist möglich. Eine individuelle Überwachung jeder Zelle ist möglich. Mehrfarbige LED-Anzeigen zeigen den Batteriestatus für jeden Ladesteckplatz an. Mehrere Überladeschutzvorrichtungen pro Zelle sind vorhanden. Dies hat einen UK-Netzstecker in EURO.Eigenschaften und VorteileUSB-Ladebuchse im Lieferumfang enthalten (Ausgang: 5 V/1 A) Eingangsspannungsbereich von 100 V ac bis 240 V ac Anzeige der Batteriespannung und den Ladestatus in % Der Ladestrom für runde Zellen beträgt 450 mA Einzelzellenüberwachung Schutz vor mehrfachem Überladen Automatische Abschaltung Erhaltungsladen Erkennung von Alkali- und fehlerhaften Zellen VerpolschutzAnwendungenMobiltelefone MP3-Player Navigationsgeräte SmartphonesZertifizierungenSchutzart IP40 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
AA, AAA
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Steckertyp:
EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus:
4
Abmessungen:
105 x 65 x 27mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät, 8003048, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Ansmann, 10010011UK, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5030792
ab € 2,13*
Zubehör
Ansmann
5035052
ab € 6,82*
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,99*
Zubehör
Ansmann
4000740
ab € 0,74*
Zubehör
Ansmann
4000001
ab € 3,99*
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,20*
Zubehör
Ansmann
5030882
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.