| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7998960 Herst.-Nr.: 7998960 EAN/GTIN: 5056112166184 |
| |
|
| | |
| Spitzen-Form = Meißel konisch Zur Verwendung mit = DS90 Abtriebsgröße = 1,6 mm Spitzenserie = DS
Lötspitzen RS DS90. Eine Serie von Lötspitzen aus Kupfer, die sich für die Lötstation AT90DH von RS mit dem Lötkolben Best.-Nr. ; 799-8941 799-8941 eignen. Diese Spitzen bieten eine geringere Lötkolben-Spitzengröße und eine geteilte Bauweise zur Verringerung der Zubehörkosten. Die Lötspitzen der Serie DS90 von RS Pro bieten die folgenden Spitzenformen:. Gerades Messer, RS ; 799-8945 799-8945 Rundform, RS ; 799-8954 799-8954 Konische Fase, RS ; 799-8951 799-8951 Konischer Meißel, RS ; 799-8963 799-8963. Die Spitzengröße variiert von 0,25 mm bis 2,4 mm, sodass die Wahl der richtigen Größe vereinfacht wird. Weitere Informationen: | | Spitzen-Form: | Meißel konisch | Zur Verwendung mit: | DS90 | Abtriebsgröße: | 1,6 mm | Spitzenserie: | DS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, rs pro lötspitze, 7998960, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, RS PRO, AT80016A, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| | |
| |