| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7998945 Herst.-Nr.: 7998945 EAN/GTIN: 5056112166146 |
| |
|
| | |
| Spitzen-Form = Meißelform, gerade Zur Verwendung mit = DS90 Abtriebsgröße = 2 mm Spitzenserie = DS
Lötspitzen RS DS90. Eine Serie von Lötspitzen aus Kupfer, die sich für die Lötstation AT90DH von RS mit dem Lötkolben Best.-Nr. ; 799-8941 799-8941 eignen. Diese Spitzen bieten eine geringere Lötkolben-Spitzengröße und eine geteilte Bauweise zur Verringerung der Zubehörkosten. Die Lötspitzen der Serie DS90 von RS Pro bieten die folgenden Spitzenformen:. Gerades Messer, RS ; 799-8945 799-8945 Rundform, RS ; 799-8954 799-8954 Konische Fase, RS ; 799-8951 799-8951 Konischer Meißel, RS ; 799-8963 799-8963. Die Spitzengröße variiert von 0,25 mm bis 2,4 mm, sodass die Wahl der richtigen Größe vereinfacht wird. Weitere Informationen: | | Spitzen-Form: | Meißelform, gerade | Zur Verwendung mit: | DS90 | Abtriebsgröße: | 2 mm | Spitzenserie: | DS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, rs pro lötspitze, 7998945, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, RS PRO, AT80020KNLF, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,02* | € 8,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,81* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|