Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brannan Glasthermometer, Flüssigkeit, nichttoxisch, 1 Skalenteilung, Typ Eintauchen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7989111
Hersteller:
     Brannan
Herst.-Nr.:
     44/801/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Thermometer
Glasthermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
Temperaturmessung max. = +50 °C
Medium = Flüssigkeit, nichttoxisch
Genauigkeit max. = 1 Skalenteilung
Anwendung = Labor
Thermometer Typ = Eintauchen
Temperaturskala = Celsius
Länge = 305mm

Laborthermometer, mit LO-tox™ gefüllt. Das neue Laborthermometer nutzt LO-tox™, eine organische Füllung, die eigens entwickelt wurde, um eine große Temperaturspanne zu erreichen und eine möglichst niedrige Gefahr darzustellen. Die hohe Qualität und gute Ablesbarkeit machen es zum idealen Ersatz für Quecksilberthermometer Dieses Thermometer ist mit Antiroll-Endkappen mit Ring ausgestattet, über den das Thermometer aufgehängt werden kann.
Weitere Informationen:
Temperaturmessung max.:
+50 °C
Medium:
Flüssigkeit, nichttoxisch
Genauigkeit max.:
1 Skalenteilung
Anwendung:
Labor
Thermometer Typ:
Eintauchen
Temperaturskala:
Celsius
Länge:
305mm
Weitere Suchbegriffe: Rührthermometer, brannan glas-thermometer, glas thermometer, 7989111, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Brannan, 448018, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Glass Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,61*
€ 44,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,82*
€ 39,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,76*
€ 36,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,75*
€ 35,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,61*
€ 30,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.