Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Inverter Schmitt-Trigger, Open Drain Hex 125 ns @ 50 pF, SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7988994
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HC05S14-13
EAN/GTIN:
     5059043661742
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Open Drain
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 125 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Abmessungen = 8.74 x 3.99 x 1.48mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Breite = 3.99mm

74HC-Produktfamilie, DiodesZetex. Die 74HC-Produktfamilie von DiodesZetex besteht aus Hochgeschwindigkeits-Logikgeräten, die CMOS-Schaltkreise verwenden. Es ist eine Serie von Logik-ICs für allgemeine Anwendungen mit niedrigem Energieverbrauch. Eine Vielzahl von Typen sind erhältlich, die Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer, Decoder und Demultiplexer, Schmitt-Trigger-Wechselrichter, Zähler und Schieberegister umfassen.. Versorgungsspannungsbereich: 2 V bis 6 V Kühlkörper oder Quellen 4 mA bei Vcc: 4,5 V Niedriger CMOS-Energieverbrauch ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C)
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
125 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Abmessungen:
8.74 x 3.99 x 1.48mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Breite:
3.99mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, 7988994, Halbleiter, Logik ICs, DiodesZetex, 74HC05S1413, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.