Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., NAND, HC, Push-Pull, 5.2mA, 14-Pin, TSSOP, 2 Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., NAND, HC, Push-Pull, 5.2mA, 14-Pin, TSSOP, 2 Schmitt-Trigger-Eingang
Artikel-Nr.:
     108EL-7988988
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HC00T14-13
EAN/GTIN:
     5059043243481
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 135 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Betriebstemperatur max. = +125 °C

74HC-Produktfamilie, DiodesZetex. Die 74HC-Produktfamilie von DiodesZetex besteht aus Hochgeschwindigkeits-Logikgeräten, die CMOS-Schaltkreise verwenden. Es ist eine Serie von Logik-ICs für allgemeine Anwendungen mit niedrigem Energieverbrauch. Eine Vielzahl von Typen sind erhältlich, die Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer, Decoder und Demultiplexer, Schmitt-Trigger-Wechselrichter, Zähler und Schieberegister umfassen.. Versorgungsspannungsbereich: 2 V bis 6 V Kühlkörper oder Quellen 4 mA bei Vcc: 4,5 V Niedriger CMOS-Energieverbrauch ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C)
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
135 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, Schmitt-Trigger, nand schmitt-trigger, 74hc logic, 7988988, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, DiodesZetex, 74HC00T1413, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.