Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Druckmessgerät Prozessanschluss unten Digital -0.97bar → 340bar ±0.04%, Ø 114mm Guss ZnAl Gehäuse G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke Druckmessgerät Prozessanschluss unten Digital -0.97bar → 340bar ±0.04%, Ø 114mm Guss ZnAl Gehäuse G1/4
Artikel-Nr.:
     108EL-7988768
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-700RG30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druck max. = 340bar
Montagetyp = Prozessanschluss unten
Anzeigentyp = Digital
Anschlussgröße = G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 114mm
Genauigkeit max. = ±0.04%
Gehäusematerial = Guss ZnAl
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

CSA, ATEX. Die 700 G-Manometer können kombiniert werden mit den separat erhältlichen ; 7588920 7588920 (700PTPK) oder ; 7588926 7588926 (700HTPK) Pumpenkits für eine vollständige Drucktestlösung für bis zu 600 psi mit der PTP-1-Pneumatikpumpe und bis zu 10000 psi mit der HTP-2-Hydraulikpumpe. Bis zu 8493 Druckmessungen können mit Hilfe der ; 7588923 7588923 700G/TRACK-Protokollierungssoftware (separat erhältlich) im Speicher protokolliert werden. Fluke Serie 700G. Die Fluke-Präzisionsmanometer-Kalibratoren der Serie 700G sind tragbare Kalibratoren hoher Qualität, die schnelle und genaue Kalibrierungstestergebnisse liefern. Die 700G-Modelle sind einfach zu verwenden und haben eine robuste Bauweise für zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen. Sie sind kompatibel mit den meisten Hydraulik- und Pneumatiktestpumpen.
Weitere Informationen:
Druck max.:
340bar
Montagetyp:
Prozessanschluss unten
Anzeigentyp:
Digital
Anschlussgröße:
G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
114mm
Genauigkeit max.:
±0.04%
Gehäusematerial:
Guss ZnAl
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, Prozess-Kalibrator, manometer g1/4 digital, druck messgerät, druckanzeige digital, 7988768, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Fluke, FLUKE700RG30, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 999,98*
€ 1.059,94*
Frei Haus
ab € 1.013,02*
€ 1.073,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.037,95*
€ 1.091,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.049,02*
€ 1.136,77*
Frei Haus
ab € 1.104,62*
€ 1.168,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,77*
€ 1.352,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,00*
€ 1.338,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,54*
€ 1.301,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,02*
€ 1.248,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,37*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,70*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.