Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Druckmessgerät Prozessanschluss unten Digital 0bar → 20bar ±0.05%, Ø 114mm Guss ZnAl Gehäuse G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke Druckmessgerät Prozessanschluss unten Digital 0bar → 20bar ±0.05%, Ø 114mm Guss ZnAl Gehäuse G1/4
Artikel-Nr.:
     108EL-7988746
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-700GA27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druck max. = 20bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Digital
Anschlussgröße = G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 114mm
Genauigkeit max. = ±0.05%
Gehäusematerial = Guss ZnAl
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

CSA, ATEX. Die 700 G-Manometer können kombiniert werden mit den separat erhältlichen ; 7588920 7588920 (700PTPK) oder ; 7588926 7588926 (700HTPK) Pumpenkits für eine vollständige Drucktestlösung für bis zu 600 psi mit der PTP-1-Pneumatikpumpe und bis zu 10000 psi mit der HTP-2-Hydraulikpumpe. Bis zu 8493 Druckmessungen können mit Hilfe der ; 7588923 7588923 700G/TRACK-Protokollierungssoftware (separat erhältlich) im Speicher protokolliert werden. Fluke Serie 700G. Die Fluke-Präzisionsmanometer-Kalibratoren der Serie 700G sind tragbare Kalibratoren hoher Qualität, die schnelle und genaue Kalibrierungstestergebnisse liefern. Die 700G-Modelle sind einfach zu verwenden und haben eine robuste Bauweise für zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen. Sie sind kompatibel mit den meisten Hydraulik- und Pneumatiktestpumpen.
Weitere Informationen:
Druck max.:
20bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Digital
Anschlussgröße:
G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
114mm
Genauigkeit max.:
±0.05%
Gehäusematerial:
Guss ZnAl
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, Prozess-Kalibrator, manometer g1/4 digital, druck messgerät, druckanzeige digital, 7988746, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Fluke, FLUKE700GA27, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 907,99*
€ 958,95*
Frei Haus
ab € 921,45*
€ 971,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,80*
€ 987,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 965,67*
€ 1.046,89*
Frei Haus
ab € 1.003,13*
€ 1.057,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,89*
€ 1.245,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,17*
€ 1.236,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,61*
€ 1.209,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,93*
€ 1.151,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,67*
€ 1.149,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,37*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,38*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,72*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.