Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 8 KB SOIC 14-Pin 32MHz 1024 kB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7985333
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16LF1825-I/SL
EAN/GTIN:
     5059040160699
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1024 kB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
USART-Kanäle = 1
Anzahl der Ethernetkanäle = 0

PIC16F1825/1829 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F1825/1829-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem erweiterten Mittelbereichskern von Microchip mit einem 16 Stufen tiefen Hardware-Stack und 49 Befehlen. Diese MCUs bietet bis zu 8 MIPS, 14 KB Programmspeicher, 1024 Byte RAM und Daten-EEPROM von 256 Byte. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 32 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 32 MHz bis 31 kHz 12 E/A-Stifte - PIC16F1825 18 E/A-Stifte - PIC16F1829 XLP-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Verbesserte Programmierung der Niedrigspannung (LVP) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) - PIC16F1825 mit 8 Kanälen, PIC16F1829 mit 12 Kanälen mTouchTM Modul mit kapazitivem Sensor - PIC16F1825 mit 8 Kanälen, PIC16F1829 mit 12 Kanälen Zwei Erfassungs-/Vergleichs-/PWM (CCP)-Module Zwei ECCP-Module (erweiterte Erfassung/Vergleich/PWM) Zwei Komparatoren Vier 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Master-Anschluss (MSSP) mit SPI und I2C – PIC16F1825 x 1, PIC16F1829 x 2 Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART) Feste Spannungsreferenz (FVR) SR-Latch
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1024 kB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
USART-Kanäle:
1
Anzahl der Ethernetkanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 7985333, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16LF1825ISL, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.