Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeit SUPERPRO-6100 Universal-Programmiergerät, Universal Programmierer, ARM9 32-bit-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7984374
Hersteller:
     Seeit
Herst.-Nr.:
     SUPERPRO-6100N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Zubehör-Typ = Universal Programmierer
Zum Einsatz mit = ARM9 32-bit-MCU
Interface = USB 2.0
Name des Programmierers = SUPERPRO-6100

- Programmiergerät - Universaladapter 48-polig ZIF-Sockel DX0001 - Compact Flash-Karte CF-512MB - Universeller ISP/ICP-Adapter - Netzteil 85-260 V ac / 12 V dc - USB-B-auf-USB-A-Kabel - Software auf CD - Benutzerhandbuch in Englisch und Französisch Optionen: - Universaladapter PLCC, SO, QFP,.. auf Anfrage. - Compact-Flash-Karte CF-1GB. SUPERPRO-6100, Universal-Programmiergerät ZIF48, Sockel erweiterbar auf bis zu 144 Stifte, USB-2.0-Anschluss oder eigenständiger Modus. Das SuperPro-6100N ist ein Universal-Programmiergerät mit ARM7-Prozessor in USB-2. Dank seines ZIF48-Sockels kann er über 103.000 verschiedene Komponenten unter EPROMs, EEPROMs, FLASHs, PLDs und Mikrocontrollern programmieren. Darüber hinaus kann er dank seiner austauschbaren Buchse Komponenten als BGA-Gehäuse bis zu 144 programmierbare Stifentreiber programmieren. Ein LCD-Display mit 20 x 2 Zeichen sowie ein Tastenfeld ermöglichen die Verwendung dieses Programmiergeräts im eigenständigen Modus. Dieser Modus ermöglicht es, dank der Zugabe einer klassischen Compact Flash-Karte CF-512MB (CF-1GB optional), die in die Rückseite des Programmiergeräts eingesetzt wird, zahlreiche Algorithmen in den SuperPro-6100N. herunterzuladen Dadurch kann er ohne Computer betrieben werden, wenn Sie ihn außerhalb des Büros verwenden müssen. Oder einfach den SuperPro-6100N als Produktionsprogrammierer zu verwenden, um sehr schnell mit der automatischen Erkennung der Anwesenheit eines Geräts zu kopieren, um die Programmierung zu starten (5-mal schneller als bei Anschluss an einen PC). Er kann Niederspannungskomponenten bis zu 1,2 V programmieren. Es werden keine Adapter für alle Komponenten im DIP-Gehäuse benötigt. Die Programmierung ist extrem schnell dank der Verwendung der in der CPU des Programmiergeräts heruntergeladenen Algorithmustechnologie bei der Auswahl eines Geräts. Der SuperPro-6100N kann auch die Stifte des eingesetzten Geräts prüfen, um mögliche Fehler zu erkennen: Falsches Einsetzen des Geräts, fehlerhafter Stift usw. Es ist auch gegen Kurzschlüsse und Überspannungen geschützt. Ein ISP-Adapter ermöglicht die Programmierung von Komponenten, die auf Leiterplatten oder Geräten in speziellen Gehäusen gelötet sind. Die Software funktioniert mit Windows XP/Windows7/Windows8/Windows10 (32/64 Bit) und ermöglicht Advanced Production Functions wie automatische Programmierung, sobald das Gerät erkannt wird, Verifizierung der Geräte-ID und automatische Generierung von Seriennummern im Gerät. Software-Updates sind kostenlos. Akzeptiert Standard-Dateiformate: JEDEC, Intel (Extended) HEX, HOLTEK, EMC(.CDS), Intel HEX16, Motorola S-Aufzeichnung, BINARY, Tektronix (linear und segmentiert) und automatisches Suchformat. Verwaltet 16- und 32-Bit-Wortteilung (Set-Programmierung). Automatische Identifizierung des Herstellers und Typs von E(E)PROMs, automatische Erkennung von TTL/CMOS-Logik-IC. Geräteeinführungsprüfung und Prüfung auf schlechten Stiftkontakt. Universal-DIP, PLCC, QFP, TSOP, PSOP, SOIC-, SSOP-, SDIP-Adapter (Unterstützung von 6-poligen bis 300-poligen Gerätegehäusen). Der Auto-Run-Modus startet die Programmierung automatisch bei Erkennung des Einsteckens des Chips. Unterstützt Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.1/Windows10 (32 Bit und 64 Bit) mit 100 MB freier Kapazität. Hardware- und elektrische Spezifikationen. Abmessungen Produkt: 145 x 210 x 95 mm. Gewicht: 1600 g. Abmessungen Verpackung: 310 x 260 x 150 mm. Gewicht: 2800 g. Netzteil: Adapter mit AC-Eingang 85 V bis 260 V, 50 Hz/60 Hz, Ausgang 12 V dc. Schnittstelle: Anschluss an Laptop oder PC über USB-Anschluss (USB 2.0 High Speed) Unterstützung: ZIF48 Universal-Stifttreiber (unterstützt 8-polige bis 48-polige DIP-Gehäuse).
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
Universal Programmierer
Zum Einsatz mit:
ARM9 32-bit-MCU
Interface:
USB 2.0
Name des Programmierers:
SUPERPRO-6100
Weitere Suchbegriffe: 7984374, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Chip Programmiergeräte, Seeit, SUPERPRO6100N, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Chip Programmers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.267,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.267,64*
€ 2.698,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.254,03*
€ 2.682,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.210,41*
€ 2.630,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.117,17*
€ 2.519,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.