Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PID Temperaturregler Tafelmontage, 3 x Relais, Halbleiterrelais Ausgang/ Widerstandsthermometer, Thermoelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PID Temperaturregler Tafelmontage, 3 x Relais, Halbleiterrelais Ausgang/ Widerstandsthermometer, Thermoelement
RS PRO PID Temperaturregler Tafelmontage, 3 x Relais, Halbleiterrelais Ausgang/ Widerstandsthermometer, Thermoelement
RS PRO PID Temperaturregler Tafelmontage, 3 x Relais, Halbleiterrelais Ausgang/ Widerstandsthermometer, Thermoelement
Artikel-Nr.:
     108EL-7983466
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7983466
EAN/GTIN:
     5056112165040
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Widerstandsthermometer
Ausgangstyp = Relais, Halbleiterrelais
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Größe = 72 x 72mm
Anzahl der Ausgänge = 3
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Temperaturbereich = 0 → +50 °C
Regelungsart = EIN/AUS, PID-Controller
Kommunikationsmodul verfügbar = Nein
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP20, IP65
Zusätzliche Funktionen = An/Aus
Display-Farbe = Grün, Rot

PID-Temperaturregler. Die PID-Temperaturregler dieser Serie wurden für das Messen und Regeln eines Prozesswertes entwickelt. Mit ihrem Messeingang für Thermoelemente und Widerstandsthermometer, den Multifunktions-Steuerausgängen und den auswählbaren Alarmfunktionen können sie in vielen Anwendungen verwendet werden. Die Temperaturregler dieser Serie können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Anzeige von 4 Stellen für Prozess (PV) und 4 Stellen für Einstellung (SV) Prozesseingang (TC, RTD) Programmierbare Steuerungsformulare für EIN/AUS, P, PI, PD und PID Anpassung von PID-Koeffizienten an das System mit selbstabstimmendem Betrieb (Step Response Tuning) Programmierbare Heiz- oder Kühlfunktionen für Steuerausgang Auswählbare Alarmfunktionen für Alarmausgang. Anwendungsgebiete: Petrochemiebranche Kunststoff Glas Kfz Mechanische Fertigung Textilbranche
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais, Halbleiterrelais
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Größe:
72 x 72mm
Anzahl der Ausgänge:
3
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Temperaturbereich:
0 → +50 °C
Regelungsart:
EIN/AUS, PID-Controller
Kommunikationsmodul verfügbar:
Nein
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP20, IP65
Zusätzliche Funktionen:
An/Aus
Display-Farbe:
Grün, Rot
Weitere Suchbegriffe: rs pro temperaturregler, temperatur regler, 7983466, Automation, Prozessautomation, RS PRO, ESM77301200101020000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,63*
€ 331,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.