Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
Microchip Entwicklungsplatine PIC32MX250F128D ChipKIT Fubarino Mini Arduino kompatible Platinen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7983185
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
TCHIP011
EAN/GTIN:
5059040160965
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Produktname = ChipKIT Fubarino Mini
Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Teilenummer des Prozessors = PIC32MX250F128D
Entwicklungsplatine Fubarino® Mini. Die Fubarino® Mini ist eine für Versuchsaufbauten geeignete Plattform für die Entwicklung von Arduino-kompatiblen 32-bit-Anwendungen. Dank der kompakten Bauform (5,1 x 1,9 cm) und der niedrigen Kosten kann die Mini praktisch überall montiert werden. Einschließlich USB-Bootloader, der mit der chipKIT/MPIDE-Plattform funktioniert. Direkter Anschluss an Ihrer Anwendung mit Lötflächen oder Hinzufügen der Erweiterungsstiftleisten zum Einstecken in eine Steckplatine. PIC32MX250F128D mit 128 KB Flash, 32 KB RAM @ 48 MHz Bis zu 33 digitale E/A (normalerweise sind 27 verfügbar) Einschließlich Stiftleisten für die einfache Montage auf einer Steckplatine Unterstützt Peripherie-Stiftauswahl (Demo-Code verfügbar) Einschließlich Pads für 32-kHz-Kristall ICSP-Stiftleiste für optionales Programmiergerät/Debugger Versorgung über USB oder Eingang mit 2,8 bis 13 V dc möglich USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Produktname:
ChipKIT Fubarino Mini
Kit-Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Teilenummer des Prozessors:
PIC32MX250F128D
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Arduino Shop
>
Arduino kompatible Platinen und Kits
Weitere Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
,
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board microchip
,
eval board
,
7983185
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Arduino Shop
,
Arduino kompatible Platinen und Kits
,
Microchip
,
TCHIP011
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve
,
Arduino Compatible Boards & Kits
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
23
€ 14,99*
ab € 25,14*
€ 35,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,87*
€ 36,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Mikrocontroller PIC24FV PIC 16bit SMD 32 KB TQFP 44-Pin 32MHz 2048 kB, 512 B RAM
Microchip Technology
PIC24FV32KA304-I/PT
€ 6,47*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller PIC32MX PIC 32bit SMD 131 KB TQFP 44-Pin 40MHz 32 KB RAM USB
Microchip Technology
PIC32MX250F128D-I/PT
€ 6,84*
Zubehör
TENMA 72-10480 LABORNETZTEIL, 1 KANAL, 30V, 3A, EINST.
Tenma
72-10480
€ 96,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.