Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
Microchip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
Microchip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
Artikel-Nr.:
     108EL-7983139
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EVB9514
EAN/GTIN:
     5059040184022
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz
Vorgestelltes Gerät = LAN9513/14

Kunden-Evaluierungsplatine LAN9513/LAN9514 für High-Speed-USB 2.0 auf 10/100 Ethernet-Hub. Die EVB9514 ist eine EVB-Evaluierungsplatine, die LAN9514 verwendet, um USB-2.0-Hub mit vier Anschlüssen mit einem integrierten 10/100 Ethernet-Controller zu bieten. Die EVB9514 bietet USB-Konnektivität über einen vorgeschalteten USB-Steckverbinder Typ B und vier nachgeschaltete USB-Steckverbinder Typ A. Ein integrierter RJ-45-Ethernet-Jack mit Magnet und LED für Verbindung/Aktivität sorgt für 10/100 Ethernet-Konnektivität. Die EVB9514 unterstützt sowohl Stromversorgung über Bus als auch eigene Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsbausatz
Vorgestelltes Gerät:
LAN9513/14
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 7983139, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, EVB9514, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 172,62*
€ 214,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 183,13*
€ 235,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.02.8970
ab € 5,01*
Zubehör
ROLINE
11.02.8870
ab € 5,30*
Zubehör
Microchip Technology
LAN9514-JZX
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.