| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7983132 Herst.-Nr.: EVB8740 EAN/GTIN: 5059040160996 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Vorgestelltes Gerät = LAN8740/41
LAN8740/LAN8741, EEE-aktivierte Hochgeschwindigkeits-10/100-Ethernet-Transceiver-Benutzerevaluierungsplatine. Die EVB8740 ist eine PHY-Evaluierungsplatine (EVB), die eine MAC-Controller-Schnittstelle an die LAN8740 Ethernet PHY über einen standardgemäßen 40-poligen MII-Steckverbinder anschließt und Energy Efficient Ethernet IEE802.3az zusammen mit Wake-on-LAN sowie Kabeldiagnose unterstützt. Der LAN8740 ist mit einem RJ-45/Ethernet-Jack mit integrierten Magneten für 10/100 Konnektivität verbunden. Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Vorgestelltes Gerät: | LAN8740/41 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 7983132, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, EVB8740, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |