Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD2 Drosselspule, 82 μH 900mA, 7850 Gehäuse 7.8mm / ±10%, 7MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7981808
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744775182
EAN/GTIN:
     5059042086546
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 82 μH
Gleichstrom max. = 900mA
Gehäuse-Form = 7850
Länge = 7.8mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 7.8 x 7 x 5mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 370mΩ
Serie = WE-PD2
Resonanzfrequenz max. = 7MHz
Formteil = Ja

Gewickelte Drosseln der Serie WE-PD2. SMD-Leistungsinduktivitäten in offener Bauform der Serie WE-PD2 mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 14 A. Die Induktivitäten der Serie WE PD2 sind für das Aufschmelzlöten empfohlen und für die folgenden Anwendungen geeignet: Schaltregler mit niedriger Betriebsspannung (Computer, Laptops, Mobiltelefone und Pager); integrierte DC/DC-Wandler; perfekt geeignet für Schaltregler mit extrem hoher Effizienz
Weitere Informationen:
Induktivität:
82 μH
Gleichstrom max.:
900mA
Gehäuse-Form:
7850
Länge:
7.8mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
7.8 x 7 x 5mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
370mΩ
Serie:
WE-PD2
Resonanzfrequenz max.:
7MHz
Formteil:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, 7981808, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744775182, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.