Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Selbstschneidende Schraube 2.1/2Zoll 65mm DIN 7982C Pozidriv UTS 10, Edelstahl Senkkopf Glatt A2 304


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Selbstschneidende Schraube 2.1/2Zoll 65mm DIN 7982C Pozidriv UTS 10, Edelstahl Senkkopf Glatt A2 304
Artikel-Nr.:
     108EL-7976175
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7976175
EAN/GTIN:
     5056112164227
Suchbegriffe:
7976175
Befestigungsmaterial
Schrauben
Selbstschneidende Schrauben
Länge zöllig = 2.1/2Zoll
Länge metrisch = 65mm
Gewindegröße UTS = 10
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Finish = Glatt
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304

Selbstschneidende Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben - Edelstahl A2. Selbstschneidende Kreuzschlitz-Senkkopfschraube 18//8 Edelstahl Güte A2 (Typ 304 S15)
Weitere Informationen:
Länge zöllig:
2.1/2Zoll
Länge metrisch:
65mm
Gewindegröße UTS:
10
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Finish:
Glatt
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,68*
€ 31,75
pro Box
ab 2 Boxen
€ 26,28*
€ 31,27
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,88*
€ 27,23
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Box
ab 30 Boxen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.